画像準備中

チューブエイド ダブルガードミトン 10袋入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10袋) 注文コード 26427234 品番 395012
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

皮膚を掻いても2重になったミトンが滑り、皮膚に傷をつけにくいミトン
外側ミトンに、お肌に優しく滑りのよい天然系繊維『キュプラ』使用
内側ミトンに、植物由来の抗菌成分を配合した『カテキンファイバー(R)』使用で柔らかな肌あたり

材質内側ミトン/レーヨン100%、外側ミトン/キュプラ100% サイズM 幅(cm)9 全長(cm)27 アズワン品番65-1914-44 適合年齢(歳)1(15ヶ月)〜4前後※目安

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする