東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
アズワン品番
65-1915-62
注文コード
26427356
品番
FC133C-03 5L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
94〜120
総丈(cm)
194
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
96
アズワン品番
65-1915-62
洗浄度
クラス100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000