アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
NPTネジ付きPVDFニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429219
品番
TEG182326
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
NPT オスネジの同径・異径ニップルです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
30×39L
使用温度範囲(℃)
-20〜129
ねじ規格
【両端】1/4-18NPTオス-3/4-14NPTオス
アズワン品番
65-1919-94