アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
NPTネジ付きPVDFニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429246
品番
TEG182426
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
NPT オスネジの同径・異径ニップルです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
30×40L
使用温度範囲(℃)
-20〜129
ねじ規格
【両端】3/8-18NPTオス-3/4-14NPTオス
アズワン品番
65-1919-97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000