アズワン
NPTネジ付きPVDFカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
19×22L
16×20L
19×22L
24×24L
19×24L
23×25L
29×27L
29×29L
アズワン品番
65-1920-03
65-1920-02
65-1920-03
65-1920-04
65-1920-05
65-1920-06
65-1920-07
65-1920-08
65-1920-09
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429298
品番
TEG183233
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
NPT メスネジの同径・異径カップリングです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
19×22L
使用温度範囲(℃)
-20~129
ねじ規格
【両端】1/8-27NPTメス-1/4-18NPTメス
アズワン品番
65-1920-03