アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
NPTネジ付きPVDFカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429307
品番
TEG183234
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
NPT メスネジの同径・異径カップリングです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
24×24L
使用温度範囲(℃)
-20〜129
ねじ規格
【両端】1/8-27NPTメス-3/8-18NPTメス
アズワン品番
65-1920-04