アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
NPTネジ付きPVDFアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429429
品番
TEH182534
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
25×35L
使用温度範囲(℃)
-20〜129
ねじ規格
【両端】1/2-14NPTオス-3/8-18NPTメス
アズワン品番
65-1920-16