アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
NPTネジ付きPVDFブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429456
品番
TEJ182532
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
NPT オスネジとメスネジのブッシングです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
27×27L
使用温度範囲(℃)
-20〜129
ねじ規格
【両端】1/2-14NPTオス-1/8-27NPTメス
アズワン品番
65-1920-19