CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ブルーシート・UVシート類
CONDOR(山崎産業)の ブルーシート
Eブルーシート#2000 F-237シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26429605
品番
F-237-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
多目的に使用できるコスト重視のシート。
材質
PE
形状
折りたたみ
厚さ(mm)
0.11
色
ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2(実寸5.2×7.1)
アズワン品番
65-1920-71
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000