KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 携帯・小物ケース
ツールポーチエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26430698
品番
5244
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
工具が突き刺さることがないよう、底部が頑丈に補強されています。
大小ポケットで工具を整理できます。
マーカーポケットとテープストラップ付です。
腰周りの工具収納に。
用途
腰周りの工具収納に。
材質
1680デニール防弾繊維
形状
エプロン
幅(mm)
483
色
ブラック
高さ(mm)
267
質量(g)
639.6
奥行(mm)
13
ベルト長さ(mm)
813〜1346
ポケット数
10個
コード
251-3026
アズワン品番
65-1955-58
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000