CHANNELLOCK
CHANNELLOCKの ガラス・樹脂・金属容器
CHANNELLOCKの びん/容器類
CHANNELLOCKの ハンドクリッパー/プライヤー
ロングリーチプライヤー 200mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
アズワン品番
65-1961-17
注文コード
26430978
品番
738
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。
先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
仕様
【落下防止用ひも取付穴】無
材質
高炭素鋼
長さ(mm)
【ジョー】30
幅(mm)
【ジョイント部】13.5
厚さ(mm)
10.9
全長(mm)
200
質量(g)
213.2
先端寸法(mm)
2.6×2.0
寸法A(mm)
50
先端形状
先丸
コード
217-9462
アズワン品番
65-1961-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000