画像準備中

ラングツールズ バッテリーキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26431617 品番B-600
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。
口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。
ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。
車輌用バッテリーの持ち運びに。

材質本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム 全長(mm)215 質量(g)740 全幅(mm)229 適合幅(mm)110〜178 アズワン品番65-1975-68 開口部(mm)110〜178 メーカー商品コード247-7448

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする