江沼チヱン製作所
江沼チヱン製作所の 伝導部品
江沼チヱン製作所の チェーン
江沼チヱン製作所の チェーン関連機器
EK160D 割ピン形 ローラチェーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26431766
品番
EK160D CP 60L DCJ
参考基準価格(税別)
¥38,850
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
動力伝達・駆動用
材質
スチール
質量(g)
29040
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
コード
250-6744
引張強度(kN)
279.5
ローラー外径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
160
アズワン品番
65-1994-37
最大許容荷重(kN)
53
内リンク内幅(mm)
31.55