画像準備中

STELTH 偏光

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色トゥルービューフォーカス 注文コード26432360 品番F1929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品はレンズ色など3種類から選べます 他の種類を見る

偏光サングラスです。
フレームカーブ・レンズカーブは日本人のフェイスラインに適した6カーブ形状です。
締め付けの少ないスプリングヒンジを搭載しています。
軽量でノーズパッドが付いていて、掛けやすいフレームです。
全体のシャープなイメージを崩すことなくアレンジされた大きなレンズで、遮光性と広い視界が確保されます。
朝まずめ夕まずめ時の使用で明るい視界を確保します。
自然な色合いに若干のコントラスト性能を加えた人気カラーです。
快晴時などの光量の多い際、自然な色合いのまま視界をクールダウンさせます。
車の運転に。
港湾作業などに。
屋外の眩しい環境時に。
暗所での使用はお避けください。
太陽や強い光を直視しないでください。
ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯のご使用はお避けください。)
水の中に長時間つけ置きをしないでください。
高温の場所に長時間放置しないでください。

セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱 材質レンズ/CR39、フレーム/ナイロン サイズ59□16-144(62×41) 質量(g)31 レンズ色トゥルービューフォーカス 機能【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○ 可視光線透過率(%)12 コーティングハードマルチコート テンプル色ブラウンデミ 色(フレーム)ブラウンデミ レンズ厚さ(mm)2 紫外線遮断率(%)99 アズワン品番65-1998-55 メーカー商品コード250-3046

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする