画像準備中

HOVER 偏光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26432457 品番 F1960
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

偏光サングラスです。
光の侵入を防ぐ可動式バイザーが特徴です。
車の運転での使用を推奨。
港湾などの水辺での使用を推奨。
暗所での使用はお避けください。
太陽や強い光を直視しないでください。
ご使用後の汚れには水洗いをしてください。
(熱湯はお避けください)

セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書 材質レンズ/CR39、フレーム/ナイロン サイズ57□17-150(58×38) 質量(g)32 レンズ色トゥルービュースポーツ/ブルーミラー 機能【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○ 可視光線透過率(%)30 テンプル色マットブラック 色(フレーム)マットブラック レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番65-1998-65 メーカー商品コード251-1236

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする