画像準備中

HOVER 偏光

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色トゥルービュースポーツ 注文コード26432484 品番F1963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はレンズ色など8種類から選べます 他の種類を見る

偏光サングラスです。
光の侵入を防ぐ可動式バイザーが特徴です。
車の運転での使用を推奨。
港湾などの水辺での使用を推奨。
暗所での使用はお避けください。
太陽や強い光を直視しないでください。
ご使用後の汚れには水洗いをしてください。
(熱湯はお避けください)

セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書 材質レンズ/CR39、フレーム/ナイロン サイズ57□17-150(58×38) 質量(g)32 レンズ色トゥルービュースポーツ 機能【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○ 可視光線透過率(%)30 テンプル色デザート 色(フレーム)デザート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番65-1998-68 メーカー商品コード251-1240

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする