PROSHIELD-10 SAFETY J PROシリーズ コルティナ 26433035

SAFETY J PROシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双耐切創性X/FサイズXL注文コード26433035品番PROSHIELD-10
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高強度ポリエチレンにポリウレタンコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
超高耐切創レベルFを実現、また手首まで完全に保護します。
15ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備えています。
繰り返しの洗濯にも縮みにくく、優れた着用感も持続し長持ちします。
鉄鋼
自動車
航空
建設
ガラス加工
物流
金属

仕様【EN388 2016規格】4X42F材質高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング厚さ(mm)0.75グレーサイズXL全長(cm)25コード246-4627中指長(cm)9.1手のひらまわり(cm)20.5色(手首部)ブラックゲージ数15アズワン品番65-2071-73耐切創性X/F滑り止め効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする