IGNIO
IGNIOの プロテクティブスニーカー
プロスニーカー NV IGS1058シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
26433175
品番
IGS1058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム
JSAA A種合格品
足首までサポートするミドルタイプ
材質
ソール/ゴム底
形状
ミドルタイプ
色
ネイビー
サイズ(cm)
27
規格
JSAA A種合格
材質(アッパー)
合成皮革
コード
2114195
足幅
3.5E
アズワン品番
65-2076-44
甲被タイプ
ダイヤル
靴タイプ
スニーカー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000