IGNIO
IGNIOの プロテクティブスニーカー
プロスニーカー WH IGS1058シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
26433297
品番
IGS1058
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム
JSAA A種合格品
足首までサポートするミドルタイプ
材質
ソール/ゴム底
形状
ミドルタイプ
色
ホワイト
サイズ(cm)
26
規格
JSAA A種合格
材質(アッパー)
合成皮革
コード
2114207
足幅
3.5E
アズワン品番
65-2076-56
甲被タイプ
ダイヤル
靴タイプ
スニーカー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000