アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
M3オスネジ付きメタルアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2103-29
タイプ
2.0mmチューブ用
注文コード
26433577
品番
IMABN320
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、M3×0.5オスネジ付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
材質
ニッケルメッキ真鍮
寸法(mm)
6×11L
タイプ
2.0mmチューブ用
ねじ規格
M3×0.5オス
適合チューブ内径(Φmm)
2
アズワン品番
65-2103-29