M5オスネジ付きメタルアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26433656 品番 IMABN530
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、M5×0.8オスネジ付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

材質ニッケルメッキ真鍮 寸法(mm)8×15L タイプ3.0mmチューブ用 ねじ規格M5×0.8オス 適合チューブ内径(Φmm)3(1/8") アズワン品番65-2103-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする