アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
M6オスネジ付きメタルアダプター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26433690
品番
IMABN615
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、M6×1オスネジ付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
材質
ニッケルメッキ真鍮
寸法(mm)
10×16L
タイプ
1.5mmチューブ用
ねじ規格
M6×1オス
適合チューブ内径(Φmm)
1.5(1/16")
アズワン品番
65-2103-40