アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26434137
品番
IMABSU15
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNF短オスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質
SUS303
寸法(mm)
9×16L
タイプ
1.5mmチューブ用
ねじ規格
1/4-28UNF短オス
適合チューブ内径(Φmm)
1.5〜1/16"
アズワン品番
65-2103-85