アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2103-98
注文コード
26434268
品番
IMABSURT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
アズワン品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNF短オスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質
SUS303
寸法(mm)
14×20
タイプ
3方型 2mmチューブ用
ねじ規格
1/4-28UNF短オス
適合チューブ内径(Φmm)
2〜3/32"
アズワン品番
65-2103-98