1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-2104-02 注文コード26434295 品番IMABSURT50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はアズワン品番など27種類から選べます 他の種類を見る

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNF短オスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。

材質SUS303 寸法(mm)18×23 タイプ3方型 5mmチューブ用 ねじ規格1/4-28UNF短オス 適合チューブ内径(Φmm)3/16"〜5 アズワン品番65-2104-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする