曜日別特売
IMLPNF30 メタルメスルアー隔壁コネクター アズワン 26435196

メタルメスルアー隔壁コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)12×30L
内容量1個注文コード26435196品番IMLPNF30
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。
穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。
オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

寸法(mm)12×30L適合チューブ内径(inch)1/8~3/16アズワン品番65-2104-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする