メタルオスルアーロック隔壁コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26435214 品番 IMLPNM20
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。
穴径6.5〜8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。
オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

寸法(mm)12×31L 適合チューブ内径(inch)1/16〜3/32 アズワン品番65-2104-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする