エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの コンベヤアクセサリー
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26435555
品番
EA109CB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
材質
ツイスト亜鉛メッキ鋼線
質量(g)
340
線径(Φmm)
7.7
全長(cm)
121
アズワン品番
65-2106-21
ねじサイズ
1/4"NPS