歯ブラシ EA109DZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26435695 品番EA109DZ-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

幅広×薄型ヘッドで効率良く奥歯までみがけます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)ヘッドの薄さわずか3mmのワイドヘッドで、せまいすき間のプラークまで効率よくみがけます。こだわりのネック・ハンドル形状でいつものみがき方で気持ちよくみがけます。

材質本体/ポリアセタール ラバー部/EPDM、ポリプロピレン 毛/飽和ポリエステル樹脂 全長(mm)230 サイズコンパクト 質量(g)22 シリーズシステマ アズワン品番65-2106-79 毛のかたさふつう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする