エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
容器 強力洗浄剤用 800mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26436018
品番
EA115MA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。
ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
中身は入っていません。
適合
【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)
材質
ポリエチレン
容量(mL)
800
質量(g)
60
寸法(Φ×mm)
82×253
アズワン品番
65-2108-25