工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26436246 品番 EA124DG-115A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,921
販売価格(税別)
8,110

使用流体/水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)糸入り MEGAサンブレーとの色分けにも可。耐油性抜群で潤滑油の配管に適しています。

材質軟質塩化ビニール(耐油PVC) 使用温度範囲(℃)-5〜60 全長(m)10 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)15×22 アズワン品番65-2109-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする