エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
工場用耐油ホース EA124DGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26436280
品番
EA124DG-132A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
使用流体/水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)耐油性抜群で潤滑油の配管に適しています。
材質
軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)
-5〜60
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
0.7
内径×外径(Φmm)
32×41
アズワン品番
65-2109-13