曜日別特売
EA351DG-50 全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ 26436560

EA351DG-50 全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ 26436560
EA351DG-50 全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ 26436560

全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
呼び径(A)50
厚さ(mm)1.6
内容量1枚注文コード26436560品番EA351DG-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン

種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理厚さ(mm)1.6タイプ全面フランジパッキン [JIS 50A/1.6mm使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)呼び径(A)50ボルト穴数4適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等アズワン品番65-2115-14圧力(MPa)【限界】5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする