エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
衛生水栓 EA468Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26439929
品番
EA468B-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
材質
黄銅
ねじ径
PJ1/2"
寸法(奥行D×高さH)(mm)
130×279(設置)
取付穴径(Φmm)
22〜38
アズワン品番
65-2127-54
取付厚(mm)
5〜35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26439929
EA468B-73
26439947
EA468B-77
衛生水栓 EA468Bシリーズ
エスコ
1個
¥
6,500
税込
¥
7,150
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)