エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 混合栓
シングル混合水栓 EA468CYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440437
品番
EA468CY-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,400
販売価格(税別)
¥
34,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、天然ゴム、合成樹脂
ねじ径
G1/2"
アズワン品番
65-2128-15
タイプ
常温用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【設置】102×120×124
取付穴径(Φmm)
24〜26及び26〜30