エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 混合栓
シングル混合水栓 EA468CYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440446
品番
EA468CY-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,830
販売価格(税別)
¥
35,300
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼、合成樹脂
ねじ径
PJ1/2"
アズワン品番
65-2128-16
仕様
シャワー式/寒冷地共用
タイプ
常温用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【設置】200×263×359