GX-003C-N くず入れ 角型 モノタロウ 26441066 GX-003C-N くず入れ 角型 モノタロウ 26441066 GX-003C-N くず入れ 角型 モノタロウ 26441066 GX-003C-N くず入れ 角型 モノタロウ 26441066 GX-003C-N くず入れ 角型 モノタロウ 26441066

くず入れ 角型

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26441066 品番 GX-003C-N
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デスクまわりに置けるくず入れです。

容量(L)約8 グレー 材質再生ポリプロピレン 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状角型 寸法(mm)230×162×257 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※本製品は再生原料を使用していますので、ロットにより多少の色の違いがあります。
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:124
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26441057
2026-02-14
用途:
ゴミ箱

ゴミ箱が壊れたので購入。容量に対してコスパ良し。無地で味気ない所は、用途の無かったステッカーでカバーしました。

2025-12-17
用途:
事務所のごみ捨て
その他業種

少し小さめのサイズを購入してしまったなと思ったのですが、足元に置くにはとても良かったです

2025-07-24
用途:
事務所内のすべてのデスク横に置きました。
運輸・通信業

しっかりしていて倒れにくく、口が広いので入れやすく満足しています。

2025-01-23
用途:
事務所のごみ用
九州黄銅株式会社 様

大きさが丁度よくごみの入れ口が広いので入れやすいです

対象商品:
26441057
2024-12-05
用途:
事務所のくず入れ
GOLD PROJECT JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定性があって、倒れる事がなく便利である.
作りもしっかりしていて壊れる事がないです。

対象商品:
26441066
2024-03-30
用途:
洗面所に置く用

小さいサイズのくず入れは実店舗の取り揃えだと丸型が多くて(ゴミを移し替えやすいようにそうなっているのかも)、隅においてゴミを投げ入れると漏れてしまうことも多いので、角形でそのようなことが少なくなったのが良かったです。
残念だったのはバリ取りの痕か何かで縁がガッツリ抉れていたのと、届いた時点で醤油のような液体が付着しており汚かったことです。

対象商品:
26441066
2023-11-20
用途:
日常事務等

何の変哲もないゴミ箱ですが、大きさが手頃で邪魔にならず、角形なのでデットスペースが少なくて済み、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
26441057
2023-07-12
用途:
事務所の日常使い
網干徹一級建築士事務所 様

大きさはラバーメイド小とほぼ同じ。素材が硬く滑りやすいので、淵もないからか少しつかみにくいです。価格安いですが、質も良く、丈夫そうなので気に入ってます。日常使いで頑張ってもらいます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする