エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
プライバー EA519AMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26441679
品番
EA519AM-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
材質
熱処理鋼(黒色酸化)
全長(mm)
431
質量(kg)
0.4
軸(mm)
【四角軸】9.5
先端幅(mm)
9.5
アズワン品番
65-2135-29