プライバー EA519AMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26441697 品番 EA519AM-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,428
販売価格(税別)
9,480

ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

材質熱処理鋼(黒色酸化) 全長(mm)790 質量(kg)1.11 軸(mm)【四角軸】12.7 先端幅(mm)19 アズワン品番65-2135-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする