ウェイングインジケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台電源DC24V±20%約30W注文コード26442116品番AD-4402D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
多機能タイプデジタル指示計。
大型表示部。
制御盤に最適なコンパクトサイズ。
豊富な計量シーケンスを装備。
制御用入出力。
多種配合等に便利なコード別メモリ。
RS-485を標準装備。
外部セットアップ機能。
フィールドバスに対応(オプション)

表示部
・メイン表示部
蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm
正味もしくは総重量(切替)
単位表示(g、kg、t)
・サブ表示部
蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mm
コード名、設定値、累計値、その他
各種メッセージ、バーグラフ
・状態表示部
蛍光表示管(緑色)、5×7ドット
▲8個、シンボル10個
入出力
・コントロールI/O
入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)
出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))
・RS-485(Modbus-RTUにも対応))
・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能質量(kg)約1.8(オプションを含まず)電圧最大計測電圧:32mV電源DC24V±20%約30W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
注意
※オプションボードは3点まで同時装着可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする