エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
14角
内寸(mm)
74.5
注文コード
26444244
品番
EA604AJ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
この商品は
形状・内寸
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。
内径(mm)/74.5 (内径はメーカー呼び径です)
材質
スチール
形状
14角
サイズ
3/8"DR-74.5mm
内寸(mm)
74.5
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
65-2153-61