オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状15角 内寸(mm)79.5 注文コード26444287 品番EA604AJ-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
この商品は形状・内寸など19種類から選べます 他の種類を見る

内径(mm)/80 (内径はメーカー呼び径です)
カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。

材質スチール 形状15角 サイズ3/8"DR-80mm 内寸(mm)79.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番65-2153-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする