商用車用サマータイヤ V-02e

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26445178 品番13060738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と摩耗性能追及し、環境性能も配慮したビジネス用バンラジアルタイヤ。従来品 TOYO V02と比べ 10%の転がり抵抗を低減しています。

タイヤサイズ195/70 R15 106L 本数1本 タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)70 適合ボディタイプ商用車 商品タイプタイヤ 用途商用車車用四輪タイヤ RoHS指令(10物質対応)対応 ロードインデックス106
注意
※画像のホイールは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26445336
2024-02-14
用途:
タイヤ交換

i今まではBSオンリーでしたが物価高でコストパフォーマンスのタイヤを探してましたが
ものたろうさんでもタイヤ販売してるので覗いてみたら他のネット販売より
かよかったので注文、履いてみてゴツゴツ間もなく快適ですTOYOタイヤさんも
BSに劣らず頑張ってるメーカーですよね。オフロードタイヤも凄いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする