エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
打込み丸カン ステンレス製 EA638MCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445827
品番
EA638MC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
41
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
5
アズワン品番
65-2163-57