装飾見切り材(床用)床見切りT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26447007 品番 SM‐2700T/SUS
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。

幅(mm)14 高さ(mm)6.87 材質ステンレス 寸法(mm)2700
注意
※床見切りT(SM-2700T/B・SUS)には、ベース材は必要ありません。取り合い部目地に接着剤(イナメントE-73などのエポキシ系接着剤)を充填して、足部を埋め込んでください。
※装飾見切り材を切断した場合は、切断面のバリなどで傷つかないよう面を仕上げてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26447016
2020-11-12
用途:
床工事
建設業・工事業

他店より価格が安かったのと見栄えがとても良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする