エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの 一般電球タイプLED電球
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26447254
品番
EA758XR-521A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別
60形相当
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
アズワン品番
65-2178-54
光色
電球色