AF01-2016 エアフィルター AIRTEC 26447497

エアフィルター

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種KX125(90-91)、KX250(90-91・94-08) 注文コード26447497 品番AF01-2016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は適合車種103種類から選べます 他の種類を見る

粗さの異なるダブルレイヤー構造とオフロード専用に開発されたオイルとの相乗効果によって、これだけの砂埃が付着しても内側には一切侵入していません!!外側と内側で目の粗さが異なるダブルレイヤー構造を採用し、吸気効率を下げず優れた濾過性能を発揮。純正フィルターよりも小さく丸みを帯びた形状にすることで、エアボックス内の空気の流れを向上させ優れた吸気効率を生み出す。主要車両用につきましては、フィルター内側のスポンジに難燃素材を採用し、バックファイヤーによるフィルターの破損を防ぐ対策が施されています。
エアテック エアフィルター フィルターオイルを塗布して使用します。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 適合車種KX125(90-91)、KX250(90-91・94-08)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※フィルターオイルを塗布して使用します。

商品説明動画

How To: Clean and Oil your Air Filter - TransWorld MOTOcross
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784283
2022-10-08
用途:
純正フィルターから本日へ交換

本体スポンジ自体の耐久性、
洗浄性、フィルターオイルの均一塗布性
全て
純正品より段違いに良く、価格も安い。
個人的には交換しない理由がない。

対象商品:
26447305
2022-03-08
用途:
スペアとして
サービス業

走れば、毎回、メンテしているのでスペアは必要です。
値段も手頃で良かったです。

対象商品:
26447567
2022-10-14
用途:
純正部品の代替
製造業

純正部品より安価で助かります 純正部品よりややボリュームがあるように感じましたが取り付けは問題ありません

対象商品:
26447585
2022-03-03
用途:
KLX125に使用。
その他業種

十分なフィルター性能。グリスもいらないので汚れも少なく、楽。

対象商品:
26447418
2021-11-02
用途:
トライアルバイク用フィルター
自動車・二輪車・自転車関連業

マイナーなトライアルバイク用の扱いがあるとは思わず、ビックリしました。低コストですし、使用した感じも問題なく、大変満足しています。

2021-04-29
用途:
愛車のメンテ
製造業

KSR80の純正部品が手に入らなくなったので購入。しっかりしたよい製品てす。

対象商品:
26447436
2020-11-24
用途:
純正は廃盤
製造業

もう一社有名どころのメーカーがありますが、こちらのメーカーの方が価格も安く性能も必要十分です

対象商品:
26447585
2020-09-30
用途:
klx125 エアフィルター交換
その他業種

純正品との交換に使用しましたが、ジャストフィットです。エンジン始動後のアクセルレスポンスがとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする