ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の オイル機器
ミヤサカ工業の 注油機器
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26448434
品番
MWC-40BSR-BRAKE
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途
油・水・洗剤、アルコール他
適合
一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで
材質
バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS
色
赤
質量(g)
約290
タイプ
黄銅製1/2フルボア
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×55×150
吐出口径(Φmm)
15(1/2)
接続口径(Φmm)
JISB型口金:40
使用缶
ペール缶、一斗缶
危険物の類別
非危険物
注意
※コッくんをつけますと缶が密封状態になりますので、必ず空気穴を開けてください。(穴明け専用オプション有り)
※化学薬品、毒物、溶剤、石油、ガソリン等には使用しないでください。
※プレス加工油等の有機溶剤を含む油には、バイトン仕様をご使用ください。
※ブレーキ油、クーラント液には専用仕様にて可