こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26448459 品番 MWC-40BSY-BRAKE
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可

用途油・水・洗剤、アルコール他 適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g)約290 タイプ黄銅製1/2フルボア バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150 吐出口径(Φmm)15(1/2) 接続口径(Φmm)JISB型口金:40 使用缶ペール缶、一斗缶 危険物の類別非危険物
注意
※コッくんをつけますと缶が密封状態になりますので、必ず空気穴を開けてください。(穴明け専用オプション有り)
※化学薬品、毒物、溶剤、石油、ガソリン等には使用しないでください。
※プレス加工油等の有機溶剤を含む油には、バイトン仕様をご使用ください。
※ブレーキ油、クーラント液には専用仕様にて可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする