質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×622
ダストボックス容量(L)30
投入口幅(mm)紙/A4=220、CD/124
最大細断枚数A4用紙24枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
定格消費電力(W)420(50/60Hz)
メーカーナカバヤシ
定格時間(分)約30
アズワン品番65-2197-53
細断形状クロスカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×320×622